Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spineboard B-Bak Sets, Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spineboard B-Bak Sets, Set 1
Spineboard B-Bak Sets, Set 1
Artikel-Nr.:
     4322S-254013
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075049745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
spineboard dönges
rettungsbrett

Sets mit gängigem Zubehör für das Spineboard B-BAK.

Set 1:
Spineboard: Spencer B-BAK mit Pins
Gurtsystem: Spencer Rock Straps
Kopffixierung: Spencer Super Blue

Set 2:
Spineboard: Spencer B-BAK mit Pins
Gurtsystem: Spencer Rock Straps
Kopffixierung: Nicht enthalten

Set 3:
Spineboard: Spencer B-BAK mit Pins
Gurtsystem: Speedclip-Satz (drei Gurte inkl. Transporttasche)
Kopffixierung: Nicht enthalten

Set 4:
Spineboard: Spencer B-BAK mit Pins
Gurtsystem: Speedclip-Satz (drei Gurte inkl. Transporttasche)
Kopffixierung: Spencer Super Blue

Set 5:
Spineboard: Spencer B-BAK ohne Pins
Gurtsystem: Spencer Rock Straps
Kopffixierung: Spencer Super Blue

Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 1
Gewicht:
9700 g
Abmessung:
1.840 x 405 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: RQTSB1000-SET, Immobilisation, Spine-board, spinebord, wirbelsäulenbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 247,72*
€ 296,61*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 247,47*
€ 296,61*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
254025
ab € 88,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.