Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidgerät 65 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasmaschneidgerät 65 IP44
Plasmaschneidgerät 65 IP44
Plasmaschneidgerät 65 IP44
Artikel-Nr.:
     4322S-217700
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075046126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Plasmaschneidgerät
Das Plasma 65 IP44 wurde speziell für die Feuerwehr entwickelt und entspricht den Anforderungen der DIN 14555-T3 (Rüstwagenbeladung), passt aber natürlich auch zu vielen anderen Fahrzeugtypen.

Merkmale:
  • Invertertechnologie: geringes Gewicht, stufenlos einstellbarer Schneidstrom
  • Trennen von allen Metallen problemlos möglich: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, usw.
  • Schutzart lP44 spritzwassergeschützt (auch Brenner, Schlauchpaket, etc.)
  • Aluminium-Gehäuse und stabiler Aluminium-Rohrrahmen zum Transport und als Schutz
  • Plasmagas: Druckluft (auch mit Atemluftflaschen möglich)
  • komplett mit Plasmabrenner Typ IP44, Innenanschluss
  • temperaturgesteuerter Ventilator
  • Kühlung der Leistungskomponenten über Luftkanal
  • einfache Einknopf-Bedienung
  • Zulassung S-Zeichen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Jäckle Plasma 65 IP44
  • 1 Stück Brenner IP44 mit Schlauchpaket 15 m
  • 1 Stück Massekabel
  • 1 Stück Druckminderer 200/300 bar
  • 10 Meter Druckluft-Anschlussschlauch mit Schnellkupplung
  • 15 Meter Netzanschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68
  • 2 Stück zwei Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Abmessung:
680 x 260 x 525 mm
Gewicht:
46000 g
Anschluss:
400 V/16 A, 3 Phasen
Leistungsaufnahme:
max. 10,9 kVA
Einstellbereich:
20-60 A
Schnitttiefe:
max. 22 mm
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: JDPSG65IP44-K, Plasmaschneidgerät, Plasmaschneider, DIN 14555-T3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.663,77*
€ 3.802,94*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 3.661,99*
€ 3.802,94*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.802,94*
€ 4.525,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.772,87*
€ 4.489,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.694,73*
€ 4.396,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.663,77*
€ 4.359,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.661,99*
€ 4.357,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
742.D010
ab € 1,41*
Zubehör
ABICOR BINZEL
742.D029
ab € 8,58*
Zubehör
Dönges
217740
ab € 39,93*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217798
ab € 167,12*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217725
ab € 16,76*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217750
ab € 9,35*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217730
ab € 17,80*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217715
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.