Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlassVAC – Set, 133 mm - Saugkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungsset
Reinigungsset
Artikel-Nr.:
     4310-F016800561
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800561
EAN/GTIN:
     3165140941679
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
GlassVAC – Set. Perfekt für streifenfreie Ergebnisse auf schmalen Flächen. Das maschinenwaschbare Mikrofasertuch entfernt mühelos starke Verschmutzungen. Der kleine 133-mm-Saugkopf reinigt problemlos schmale Flächen und enge Ecken. Die patentierte Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und ein schnelles Ergebnis. Streifenfreie Reinigung ohne störende Geräusche. Ideal für die Reinigung von Sprossenfenstern, dünnen Spiegeln und Autoscheiben. Verwendung mit dem Bosch GlassVAC. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001717:
-
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
140 x 121 x 48 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
121 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
48 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
140 x 121 x 48 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Perfekt für streifenfreie Ergebnisse auf schmalen Flächen
TOP-Produktmerkmale:
Das maschinenwaschbare Mikrofasertuch entfernt mühelos starke Verschmutzungen | Der kleine 133-mm-Saugkopf reinigt problemlos schmale Flächen und enge Ecken | Die patentierte Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und ein schnelles Ergebnis | Streifenfreie Reinigung ohne störende Geräusche | Ideal für die Reinigung von Sprossenfenstern, dünnen Spiegeln und Autoscheiben | Verwendung mit dem Bosch GlassVAC
Titel:
GlassVAC - Set
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
28.01.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
28.07.2019
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,813 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,17*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 10,87*
€ 15,27*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 11,15*
€ 15,67*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,89*
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.