Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F0138240JF
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0138240JF
EAN/GTIN:
     8710364082865
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Weitere Informationen:
EF000167:
660
EF025460:
-
EF025459:
-
EF025455:
-
EF025461:
-
EF025456:
-
EF025457:
-
EF025453:
-
EF025458:
-
EF008475:
-
EF025454:
-
Produktbeschreibung:
Ein Werkzeug nach deinen Wünschen mit der geforderten Leistu
Vorteile:
Mobile, lang anhaltende Power | Hole dir die Power des kabellosen Dremel 8240 für Spitzenlei | Für deine Bedürfnisse entwickelt | Der Dremel 8240 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom | Multifunktionswerkzeug für zahlreiche Anwendungen | Power in Aktion. Der Dremel 8240 ist ebenso vielseitig wie k | Ein Koffer für mehr Kontrolle, Sicherheit und Genauigkeit | Eine große Zubehörauswahl geeignet für spezielle Anwendungen
Inhalt:
Dremel Multifunktionswerkzeug 8240 (inklusive 12-V-2Ah-Akku) | Ladegerät | 45 hochwertige Dremel Zubehöre, | Präzisionshandgriff (577), Modellierungstisch (576), Schutzh | Zubehör-Informationsblatt | Bedienungsanleitung in einem Mehrzweck-Stoffbeutel.
Vorteile des Sets::
Die gleiche Power wie der kabelgebundene Dremel 4250. | Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für | Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten. | Anwenderorientiertes Design und volle Kompatibilität mit Dre | Erhalte mehr Zubehöre für mehr Projekte mit unserem 3/45-Set
Tags:
Kabellos | EZ Twist | Vollständig variable Drehzahl
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Ladedauer:
1.05 h
Gewicht:
0.660 kg
Länge:
25.4 cm
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
4.5 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 35000 1/min
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Onlinehändler Produktname:
Kabelloses Multifunktionswerkzeug DREMEL 8240 3/45 (12-V-2-A
Kaufgründe (Online-Händler):
Dieses kabellose Multifunktionswerkzeug bietet dieselbe Leis | Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für | Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten. | Volle Kompatibilität mit Dremel Multifunktionswerkzeug-Zubeh | 3/45-Set für mehr Projekte, mit 45 Zubehören 3 Aufsätzen.
Länge des Produktkartons:
23 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
34 cm
SOL Date:
14.09.2023
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
1,515 kg
Nettogewicht:
0,888 kg
Volumen:
7,551 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
346 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 118,78*
€ 145,63*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 121,39*
€ 148,96*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 151,63*
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 161,88*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,96*
€ 161,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,84*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,57*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,42*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,64*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,93*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,25*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,355*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,36*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,33*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,70*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,22*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,61*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,65*
Sonstiges
Dremel
26150636JA
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.