Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben, 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2615S456JD
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S456JD
EAN/GTIN:
     8710364042845
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Was kannst du damit tun? Zum Schneiden und Trennen von Metall einschließlich gehärtetem Stahl. Ideal zum Trennen, Einkerben und Zuschneiden aller Arten von Metall. Trennscheiben erleichtern das Trennen von Bolzen und Schrauben oder das Einkerben verrosteter oder beschädigter Bolzen und Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen. Glasfaserverstärkt für eine längere Lebensdauer. Die Trennscheiben der Serie SC409 sind nur 0,75 mm dick und erlauben so noch dünnere Schnitte. Wie funktioniert es?. Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich). Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-Griff und die Verwendung des Winkelvorsatzes, wenn an einer schwer erreichbaren Stelle geschnitten werden soll. Um die Lebensdauer der Scheibe zu optimieren, übe nur geringen Druck aus und halte dich an die Drehzahlbeschränkungen. Zur Verwendung auf folgenden Materialien. Diese Trennscheibe kann an verschiedenen Metallsorten wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen oder sogar gehärtetem Stahl verwendet werden. Empfohlene Drehzahl. Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Stahl 35000.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehär
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schneiden und Trennen von Metall einschließlich gehärtet | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden. | Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-G | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann an verschiedenen Metallsorten wie Al | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Stahl 35000
Schaftdurchmesser:
3,2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38,0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14,0 mm
Höchstdrehzahl:
35.000 1/min
Länge des Produktkartons:
1,3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
EF000041:
EV008746
EF009143:
false
EF006641:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF015039:
true
EF004854:
-
EF016375:
-
EF000051:
-
EF000250:
-
EF007813:
-
EF001989:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF025701:
-
EF000125:
-
EF007703:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Bruttogewicht:
0.05 kg
Nettogewicht:
0.05 kg
Volumen:
0.192 dm3
Abmessung Länge:
70 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 10,55*
€ 14,59*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 10,59*
€ 14,66*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 16,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 16,16*
5 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,45*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150688JA
€ 15,68*
Zubehör
Dremel
26154922JA
€ 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.