Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideklingen für Dremel VersaTip 2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150202JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150202JA
EAN/GTIN:
     8710364049400
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze dremel
Schneideklingen für Dremel VersaTip 2000
Weitere Informationen:
EF001438:
9
EF000008:
9
EF015016:
-
EF004845:
-
EF004338:
-
EF000073:
-
EF002169:
-
Vorteile:
Schneideklingen. Für den Dremel VersaTip 2000.
Länge:
9 mm
Breite:
9.0 mm
Höhe:
25.0 mm
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
Material:
Spezial|PE-Platten | Spezial|Nylon | Spezial|Textilien
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,086 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Schneideklinge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 6,70*
€ 9,50*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,18*
3 Tage
101
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 10,66*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 10,74*
6 Tage
86
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 10,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,61*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,57*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.