Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graviermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150194DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150194DM
EAN/GTIN:
     8710364082780
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Graviermesser
Weitere Informationen:
EF007813:
true
EF025538:
true
EF006346:
true
EF006348:
true
EF005848:
true
EF008646:
true
EF025707:
-
EF025708:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF011359:
-
EF001084:
-
EF000010:
-
EF015029:
-
EF006318:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Produktbeschreibung:
Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Vorteile:
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren | Was kannst du damit tun? | Das 3.2-mm-Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser ist gut für den d | Wie funktioniert es? | Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium 30000 Messing 30000 Kupfer 30000 Hartholz
Inhalt:
2x Fräsmesser Dremel® Max 3.2 mm (194DM)
Vorteile des Sets::
Dremel Max-Schnitzzubehör für anspruchsvolle kreative oder f | Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung | Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer al | Ideal für Anwendungen wie das Schnitzen, Gravieren oder Frei | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 3.2 mm (194DM)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Onlinehändler Produktname:
2x Fräsmesser Dremel Max 194DM 3.2 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Dremel Max-Fräsmesser zum präzisen Entfernen von Material in | Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung für deine Hei | Hält dank zylindrischem Kopf mit Titannitrid-Beschichtung 2- | Schnitzen, Gravieren, Formen, Fräsen und mehr in einer Vielz | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 3.2 mm (194DM)
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
Material:
Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,265*
€ 4,765*
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 3,585*
€ 5,295*
2
€ 4,00*
ab € 4,145*
€ 6,195*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 6,65*
€ 9,31*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150193JA
ab € 5,01*
Sonstiges
Dremel
26150118JA
ab € 5,02*
Sonstiges
Dremel
26150192JA
ab € 6,31*
Sonstiges
Dremel
26150196JA
ab € 6,28*
Sonstiges
Dremel
26150117JA
ab € 4,04*
Sonstiges
Dremel
26150125JA
ab € 6,38*
Sonstiges
Dremel
26150134JA
ab € 8,02*
Sonstiges
Dremel
26150144JA
ab € 8,02*
Sonstiges
Dremel
26150114JA
ab € 8,04*
Sonstiges
Dremel
26150115JA
ab € 8,02*
Sonstiges
Dremel
26150199JA
ab € 9,81*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.