Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150117DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150117DM
EAN/GTIN:
     8710364082803
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Fräsmesser
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Produktbeschreibung:
Gekrümmtes Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Vorteile:
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren | Was kannst du damit tun? | Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das S | Wie funktioniert es? | Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium 15 - 25000 Messing 15 - 25000 Kupfer 15 - 25.0
Inhalt:
2x Fräsmesser Dremel® Max 6.4 mm (117DM)
Vorteile des Sets::
Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung für deine ans | Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer al | Entferne Material mit hoher Präzision für Anwendungen wie Sc | Ideal für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 6.4 mm (117DM)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl mit TiN-Beschichtung | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Form:
Kugelkopf
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
2x Fräsmesser Dremel Max 117DM 6.4 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Fräsmesser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistun | Hält dank Titannitrid-Beschichtung 2-mal länger als der Stan | Schnitzen, Gravieren, Fräsen und mehr in einer Vielzahl von | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 6.4 mm (117DM)
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 6,215*
€ 9,045*
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,945*
2
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,80*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,69*
€ 17,79*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.