Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2-Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 251 Wasserpumpen-Zubehör
Bosch 2 609 200 251 Wasserpumpen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     4310-2609200251
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200251
EAN/GTIN:
     3165140085212
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpe bosch
bohrmaschinenpumpen
Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
Weitere Informationen:
EF000992:
40
EF023038:
EV000154
EF023143:
EV000154
EF023089:
-
EF025977:
-
EF012425:
-
EF011652:
-
EF001339:
-
EF023092:
-
EF025118:
-
EF000001:
-
EF000351:
-
EF014904:
-
EF023105:
-
EF002386:
-
EF005455:
-
EF014905:
-
EF020449:
-
EF003701:
-
EF005474:
-
EF024149:
-
EF014907:
-
EF001642:
-
EF000536:
-
EF001761:
-
EF000493:
-
EF026233:
-
EF025504:
-
EF023182:
-
EF003977:
-
EF000991:
-
Schlauchanschluss Zoll:
1/2
Ansaughöhe max. m:
4
Förderhöhe m:
40
Trockenlauf max. sec:
30
Förderleistung l/h:
2000
Vorteil HL (kurz):
Praktische Universalpumpe mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff
Leistungsbeschreibung:
Praktische Universalpumpe
(Version) Key RTB:
Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1500 - 2500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine.
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern
Spezifisches RTB2:
Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gehandhabt werden.
Spezifisches RTB3:
Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,183 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Volumen:
0,78 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,14*
€ 5,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 24,46*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 24,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 24,52*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 22,19*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609200253
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.