Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 180 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 535 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     4310-2608900535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900535
EAN/GTIN:
     4059952536842
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Metall! Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schwierig. Viele Arbeiter kennen den chemischen Geruch von gebundenen Scheiben, die beim Schneiden buchstäblich wegbrennen. Mit dem EXPERT Diamond Metal Wheel gehört dieser Geruch der Vergangenheit an – genau wie regelmäßige Besuche in einem Geschäft, um neue Metallscheiben zu kaufen. Für Handwerker und Bauarbeiter, die kein Geld mehr für gebundene Scheiben ausgeben möchten, bietet die große Bosch EXPERT Diamond Metal Wheel Winkelschleifer-Trennscheibe eine völlig neue Art des Metallschneidens. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
EF007703:
22.23
EF000041:
EV008853
EF009143:
false
EF006641:
true
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF015641:
false
EF001989:
180
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe Bosch 2610065817
Kurzbeschreibung (klein):
Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. | Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch.
Material:
Gusseisen | Edelstahl | Stahl | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,418 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 29,14*
€ 37,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,15*
€ 37,26*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 29,23*
€ 37,29*
5 Tage
45
1
€ 5,50*
ab € 30,43*
€ 38,60*
Lager 4310
20
1
€ 23,00*
ab € 35,41*
€ 44,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6L01
ab € 235,06*
Sonstiges
Bosch
06019H6L02
ab € 259,41*
Sonstiges
Bosch
06018C0300
ab € 110,13*
Sonstiges
Bosch
06018C6300
ab € 175,87*
Sonstiges
Bosch
06018G0000
ab € 259,73*
Sonstiges
Bosch
06018G0100
ab € 258,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.