Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608900527 Herst.-Nr.: 2608900527 EAN/GTIN: 4059952536736 |
| |
|
| | |
| Schnelles Wechseln von Lochsägen und Bohrern! Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden. Das Anbringen des Zentrierbohrers an den Adapter war schon immer eine schwierige Aufgabe. Dies kostet Profis Zeit und Geld. Mit dem EXPERT Power Change Plus kannst du dank dem cleveren Ein-Klick-Adapter von Bosch innerhalb von Sekunden die Zentrierbohrer wechseln. Das Bosch EXPERT Power Change Plus Lochsägensystem wurde entwickelt, um Benutzern von Lochsägen die beste Verbindung mit maximaler Effizienz zu bieten. So sparen sie Zeit und erledigen die schwierigsten Aufgaben auf hohem Niveau. Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch. Weitere Informationen: | | EF000215: | EV000154 | EF013236: | true | EF013237: | - | Durchmesser mm: | 7.15 | Schaft, Form: | Sechskant | Gesamtlänge mm: | 105 | Arbeitslänge mm: | 60 | Leistungsbeschreibung: | Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter | Kurzbeschreibung (klein): | Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden. | Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. | Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts. | Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns. | Material: | Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand | SOL Date: | 01.05.2021 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.08.2021 | Bruttogewicht: | 0,185 kg | Nettogewicht: | 0,154 kg | Volumen: | 0,758 dm3 | Abmessung Länge: | 184 mm | Abmessung Breite: | 103 mm | Abmessung Höhe: | 40 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 11 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,28* | € 17,96* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,21* | € 17,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,75* | € 18,57* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,12* | € 19,05* | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 17,30* | € 21,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|