Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1255 HHM Säbelsägeblatt, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 377 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4310-2608900377
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900377
EAN/GTIN:
     4059952534671
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Lange Lebensdauer beim Trennen von robustem Metall mittlerer Dicke! Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material. Installateure, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen, dass das Trennen von Stahlrohren und -profilen selbst mit einer leistungsstarken Säbelsäge eine schwierige Arbeit ist. Mitteldickes Metall kann beim Schneiden stark vibrieren. Das EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ schneidet diese Metalle nicht nur effizient und mit minimaler Vibration, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Jeder Handwerker, der regelmäßig mit mitteldicken Metallen arbeitet, wird das Bosch EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF005848:
true
EF007813:
false
EF006346:
false
EF008646:
true
EF006348:
false
EF000369:
300
EF006224:
2.5
EF002852:
-
EF009221:
-
EF005593:
-
EF025497:
-
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material. | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte.
Material:
Zäher Stahl | Edelstahlrohre
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,089 kg
Nettogewicht:
0,089 kg
Volumen:
0,095 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 18,35*
10 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 18,36*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 18,95*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,06*
€ 19,52*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 18,05*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 68,72*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 105,37*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,60*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,20*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 205,27*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 182,71*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 224,74*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 241,55*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,16*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 280,18*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,20*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,28*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 307,00*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,75*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 795,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.