Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 690 178 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 178 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     4310-2608690178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690178
EAN/GTIN:
     3165140608411
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Eine breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag. Der Meißel ist zur Verwendung in Baustein und Beton bestimmt. Er entfernt unter anderem Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich auch für Mauerdurchbrüche.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV010824
EF000369:
140
EF001798:
42
EF002843:
EV005658
EF000051:
-
Gesamtlänge mm:
140
Meißelschneide mm:
40
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für verschiedene Renovierungsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten
(Version) Key RTB:
Breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel | Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren
SOL Date:
01.01.2011
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,198 kg
Volumen:
0,14 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,04*
6 Tage
42
1
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 10,09*
1
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,72*
€ 10,91*
Lager 4310
20
1
€ 23,00*
ab € 9,21*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.