Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 690 178 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 178 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690178
EAN/GTIN:
     3165140608411
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Eine breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag. Der Meißel ist zur Verwendung in Baustein und Beton bestimmt. Er entfernt unter anderem Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich auch für Mauerdurchbrüche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
140
Meißelschneide mm:
40
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für verschiedene Renovierungsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten
(Version) Key RTB:
Breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel | Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren
SOL Date:
01.01.2011
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,198 kg
Volumen:
0,14 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.