Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfräser, 6 mm, D1 25,4 mm, L 12,4 mm, G 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608628449 Falzfräser, 6 mm, D1 25,4 mm, L 12,4 mm, G 54 mm
Bosch 2608628449 Falzfräser, 6 mm, D1 25,4 mm, L 12,4 mm, G 54 mm
Bosch 2608628449 Falzfräser, 6 mm, D1 25,4 mm, L 12,4 mm, G 54 mm
Artikel-Nr.:
     4310-2608628449
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628449
EAN/GTIN:
     3165140374224
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser bosch
falzfräser
falzfräser schaft 6mm
Der Falzfräser Standard for Wood bietet hohe Leistung beim Herstellen von Falzen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Herstellen von Falzen, Falzecken, Überblattungen und Federn in weichem und hartem Massivholz sowie Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV023234
EF025708:
25.4
EF001084:
6
EF006318:
12.4
EF000369:
54
EF007813:
true
EF025538:
true
EF006346:
false
EF006348:
false
EF005848:
false
EF007811:
false
EF008646:
false
EF025707:
-
EF013813:
-
EF011359:
-
EF015029:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Schaft mm:
6
Breite (B) mm:
6.4
Durchmesser (D) mm:
25.4
Arbeitslänge (L) mm:
12.4
Gesamtlänge (G) mm:
54
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Falzen
Leistungsbeschreibung:
Für Falzecken
(Version) Key RTB:
Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Herstellen von Falzen, Falzecken, Überblattungen und Federn in weichem und hartem Massivholz sowie Holzverbundstoffen
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
22.02.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,104 kg
Nettogewicht:
0,104 kg
Volumen:
0,225 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
6
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 15,52*
6 Tage
79
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,65*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,66*
5 Tage
81
1
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 15,74*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,55*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.