Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser, 8 mm, D1 4 mm, L 8 mm, G 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 628 377 Fräsaufsatz Gerader Bit
Bosch 2 608 628 377 Fräsaufsatz Gerader Bit
Bosch 2 608 628 377 Fräsaufsatz Gerader Bit
Artikel-Nr.:
     4310-2608628377
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628377
EAN/GTIN:
     3165140358385
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
Der Nutfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für kleine und feine Nuten. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Der Fräser ist für das Anfertigen von kleinen, feinen und präzisen Nuten bestimmt. Er ist ideal geeignet für Nuten mit kleinen Abmessungen sowie Schlitze und Fugen und auch das Bohren von kleinen Löchern. Er wird verwendet für Arbeiten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000154
EF025708:
4
EF001084:
8
EF006318:
8
EF000369:
51
EF007813:
true
EF025538:
true
EF025707:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF005848:
-
EF006346:
-
EF011359:
-
EF006348:
-
EF008646:
-
EF015029:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
4
Arbeitslänge (L) mm:
8
Gesamtlänge (G) mm:
51
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Fräsen von kleinen Nuten
Leistungsbeschreibung:
Fräsen von kleinen Nuten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneide aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Ideal für Nuten mit kleinen Abmessungen sowie Schlitze und Fugen und auch das Bohren von kleinen Löchern in Massivholz.
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,052 kg
Volumen:
0,122 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
38 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: nutfräser d 4mm, Fräser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
145
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,78*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,80*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 6,04*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 6,19*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 5,15*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.