Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat-Bündigfräser, 8 mm, D1 9,5 mm, L 25,4 mm, G 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 628 346 Fräsaufsatz Laminat-Trimmbit
Bosch 2 608 628 346 Fräsaufsatz Laminat-Trimmbit
Bosch 2 608 628 346 Fräsaufsatz Laminat-Trimmbit
Bosch 2 608 628 346 Fräsaufsatz Laminat-Trimmbit
Artikel-Nr.:
     4310-2608628346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628346
EAN/GTIN:
     3165140358071
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser
Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bündigfräsen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Bestimmt für das bündige Fräsen von hervorstehenden Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und harten Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000154
EF025708:
9.5
EF001084:
8
EF006318:
25.4
EF000369:
68
EF007813:
true
EF025538:
true
EF025707:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF005848:
-
EF006346:
-
EF011359:
-
EF006348:
-
EF008646:
-
EF015029:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
9.5
Arbeitslänge (L) mm:
25.4
Gesamtlänge (G) mm:
68
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Bündigfräsen
Leistungsbeschreibung:
Für bündiges Fräsen
(Version) Key RTB:
Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Bündigfräsen laminierten/hervorstehenden Materials, laminierte/beschichtete Paneele, Weich-/Hartholz, Holzverbundstoffe
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,122 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
38 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bündigfräser schaft 8 mm, Fräser
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,42*
5 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,44*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,47*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 9,92*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 8,66*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.