Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt M480 Net, Best for Wood and Paint, 115 mm, 150, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4310-2608621138
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621138
EAN/GTIN:
     3165140872294
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint sorgt für ein nahezu staubfreies Schleifen und Aufrauen von Holz und Lackflächen. Die offene Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann. Durch das Design gibt es nur eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung. Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint ist für beständiges Arbeiten und optimales Schleifverhalten aus gestricktem Netz hergestellt. Es ist zum Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Lack, Putz sowie Holz, das Harz oder Öl enthält, geeignet. Es eignet sich außerdem ideal zum Schleifen von Beschichtungen und Verschmutzungen, zum Anschleifen von Lack und zum Aufrauen von Grundierungen. Mit elektrostatischer Körnerstreuung und Vollkunstharz für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit.
Weitere Informationen:
EF001139:
EV010044
EF000551:
115
EF009036:
true
EF007813:
true
EF006361:
false
EF008648:
false
EF009037:
false
EF004254:
EV000154
EF017504:
true
EF006346:
true
EF001438:
-
EF000008:
-
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF015634:
-
EF009370:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF008646:
-
EF025703:
-
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
150
Vorteil HL (kurz):
Beachtlich staubfreies Schleifen
Leistungsbeschreibung:
Staubfreies Schleifen
(Version) Key RTB:
Offene Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann
Spezifisches RTB1:
Design ermöglicht eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung
Spezifisches RTB2:
Gestricktes Netz für beständiges Arbeiten und optimales Schleifverhalten
Spezifisches RTB3:
Elektrostatische Körnerstreuung und Vollkunstharz für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.09.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,036 kg
Volumen:
0,165 dm3
Abmessung Länge:
153 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,884*
€ 1,244*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
Lager 4310
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,99*
€ 1,37*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,992*
€ 1,372*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.