Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608621138 Herst.-Nr.: 2 608 621 138 EAN/GTIN: 3165140872294 |
| |
|
| | |
| Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint sorgt für ein nahezu staubfreies Schleifen und Aufrauen von Holz und Lackflächen. Die offene Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann. Durch das Design gibt es nur eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung. Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint ist für beständiges Arbeiten und optimales Schleifverhalten aus gestricktem Netz hergestellt. Es ist zum Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Lack, Putz sowie Holz, das Harz oder Öl enthält, geeignet. Es eignet sich außerdem ideal zum Schleifen von Beschichtungen und Verschmutzungen, zum Anschleifen von Lack und zum Aufrauen von Grundierungen. Mit elektrostatischer Körnerstreuung und Vollkunstharz für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser mm: | 115 | Körnung: | 150 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Schleifpapier, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifpapier, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifblatt, Blattware |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,884* | € 1,244* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,26* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,99* | € 1,37* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,992* | € 1,372* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|