Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 150 mm, 600, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 131 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 605 131 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 605 131 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     4310-2608605131
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605131
EAN/GTIN:
     3165140159494
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
EF000551:
150
EF001139:
EV010044
EF001823:
false
EF004254:
EV000154
EF006361:
false
EF007813:
true
EF008648:
false
EF009036:
true
EF009037:
false
EF009370:
true
EF009371:
true
EF017504:
true
EF006346:
true
EF001438:
-
EF000008:
-
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF015634:
-
EF015635:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF008646:
-
EF025703:
-
Scheibendurchmesser mm:
150
Körnung:
600
Lochung:
6 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Hochwertige Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish
Spezifisches RTB1:
Geschlossener antistatischer Belag sorgt für gleichmäßige Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Geschlossener antistatischer Belag für geringe Staubanhaftung
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,261 dm3
Abmessung Länge:
179 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,13*
4 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,16*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,852*
€ 1,22*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,898*
€ 1,268*
Lager 4310
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,952*
€ 1,332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 070
ab € 7,42*
Zubehör
Bosch
2 608 605 102
ab € 8,93*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605126
ab € 0,776*
Zubehör
Bosch
2608605127
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608605124
ab € 0,776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.