Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 553 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 602 553 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 602 553 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 602 553 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     4310-2608602553
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602553
EAN/GTIN:
     3165140578844
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Der Schleifkopf Expert for Abrasive Diamond bietet eine hohe Abtragsleistung bei großflächigem abrasivem Material, wie beispielsweise Kalksandputz, Hartoberputz, Sandstein und sehr abrasivem Beton. Seine optimierte Diamantmatrix sorgt für gute Ergebnisse, während die Reihenanordnung das Material schnell abtransportiert. Dieses Produkt ist für den Einsatz auf Beton, Natur- und Kunststein vorgesehen. Die dynamische Auswuchtung ermöglicht vibrationsfreies Arbeiten, wodurch auch das Elektrowerkzeug geschont wird.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
true
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
true
EF006360:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
true
EF006641:
true
EF009143:
true
EF007703:
22.23
EF002905:
false
EF000125:
4.5
EF015591:
4.5
EF001989:
125
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
4.5
Vorteil HL (kurz):
Hohe Abtragsrate für abrasives Material
Leistungsbeschreibung:
Hohe Abtragsleistung
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix für zuverlässige Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Die Reihenanordnung des Schleifkopfs transportiert das Material schnell ab
Spezifisches RTB3:
Die dynamische Auswuchtung ermöglicht vibrationsfreies Arbeiten
Material:
Beton | Backstein
SOL Date:
12.04.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,42 kg
Volumen:
0,504 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
€ 5,90*
ab € 47,85*
€ 58,56*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 48,05*
€ 58,57*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 49,79*
€ 60,67*
5 Tage
86
€ 5,50*
ab € 51,28*
€ 62,86*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 60,04*
€ 73,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.