Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Abrasive Schleifkopf, 50 x 125 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602553
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602553
EAN/GTIN:
     3165140578844
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Lange Lebensdauer beim Schleifen von abrasiven Materialien! Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung Bauarbeiter müssen häufig große Ziegelsteine und andere abrasive Oberflächen schleifen. Mit der speziellen PRO Abrasive Topfscheibe bekommst du ein Zubehör an die Hand, das effektiv arbeitet und lange hält. Der hochwertige Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix sorgt für eine überzeugende Leistung und Haltbarkeit der PRO Abrasive Topfscheibe. Sie ist präzise ausbalanciert, damit wenig Vibrationen entstehen und Profis effektiv arbeiten können.
Weitere Informationen:
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
4.5
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schleifen von abrasivem Material
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung | Präzise ausbalanciert, damit wenig Vibrationen entstehen
Material:
Kalk- und Sandsteine | Ziegelstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
true
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
4.5 mm
Segmenthöhe:
4.5 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,42 kg
Volumen:
0,504 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.