Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT for Inox 2 Stck. x 76 x 4 x 10 mm Schruppscheibe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT FOR INOX Kreissägeblatt 7,6 cm 2 Stück(e)
Bosch EXPERT FOR INOX Kreissägeblatt 7,6 cm 2 Stück(e)
Bosch EXPERT FOR INOX Kreissägeblatt 7,6 cm 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4310-2608601705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601705
EAN/GTIN:
     3165140913775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Die Schruppscheibe Expert for Inox bietet bei maximaler Sicherheit eine außerordentliche Lebensdauer. Das Schleifkorn aus bestem Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Inox geeignet. Zudem ist die Schruppscheibe frei von, eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Inox bestimmt.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
false
EF009143:
false
EF007703:
10.00
EF002905:
false
EF000125:
4.0
EF015641:
false
EF000250:
20.100
EF001989:
76
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Spezifikation:
A 30 Q INOX BF
Durchmesser mm:
76
Bohrungsdurchmesser mm:
10.00
Dicke mm:
4.0
U/min (Maximaldrehzahl):
20100
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckende Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid und funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, speziell für Inox geeignet
Spezifisches RTB1:
Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
2er-Pack | Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme
SOL Date:
15.07.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.01.2018
Bruttogewicht:
0,094 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Volumen:
0,141 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,295*
3 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,66*
4 Tage
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,765*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,77*
Lager 4310
100
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,035*
€ 3,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,825*
€ 3,36175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F2000
ab € 92,24*
Sonstiges
Bosch
06019F2003
ab € 110,37*
Sonstiges
Bosch
06019F200C
ab € 168,54*
Sonstiges
Bosch
06019F200B
ab € 187,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.