Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-Schleifköpfe, 115 mm, Feinheitsgrad grob, Scheibenform schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 600 178 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 600 178 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 600 178 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     4310-2608600178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600178
EAN/GTIN:
     3165140103855
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 115mm
Die Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi. Die Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien. Topfscheiben formen Porenbeton, Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren. Carbide-Schleifköpfe mit 115 mm sind für alle M14-Winkelschleifer mit 115 und 125 mm geeignet.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
true
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
true
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
true
EF006360:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
false
EF009143:
true
EF007703:
22.23
EF002905:
false
EF001989:
115
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
true
EF007813:
true
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Durchmesser mm:
115
Feinheitsgrad:
grob
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Scheibenform:
Schräg
Ausführung:
Grob
Vorteil HL (kurz):
Hervorragende Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi
Spezifisches RTB1:
Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
Spezifisches RTB2:
Topfscheiben formen Porenbeton, Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren
Spezifisches RTB3:
Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm
Material:
Hartholz | Faserkunststoffe GFK, CFK | Gummi | Kalk- und Sandsteine | Farbe auf Holz | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
schräg Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,27 kg
Volumen:
0,45 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, bosch schleiftopf, Hartmetall-Topfscheibe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 21,98*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 22,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,04*
€ 23,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 23,32*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 21,83*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.