Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-Schleifköpfe 115Feinheitsgrad grob Scheibenform schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Carbide-Schleifköpfe 115Feinheitsgrad grob Scheibenform schräg: Detailansicht 2
Carbide-Schleifköpfe 115Feinheitsgrad grob Scheibenform schräg: Detailansicht 2
Carbide-Schleifköpfe 115Feinheitsgrad grob Scheibenform schräg: Detailansicht 3
Carbide-Schleifköpfe 115Feinheitsgrad grob Scheibenform schräg: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608600178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600178
EAN/GTIN:
     3165140103855
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 115mm
Die Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork · Weich- und Hartholz · Glasfaser-Kunststoff und Gummi. Die Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton · Betonresten auf Schalungsplatten · Fliesenkleber von der Wand · Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien. Topfscheiben formen Porenbeton · Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren. Carbide-Schleifköpfe mit 115 mm sind für alle M14-Winkelschleifer mit 115 und 125 mm geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Grob· Feinheitsgrad: grob· Scheibenform: SchrägWeitere Informationen:Einsatzgebiet: Hartholz, Faserkunststoffe GFK, CFK, Gummi, Kalk- und Sandsteine, Farbe auf Holz, Dachziegel Ø: 115 mmBohrung: 22,23 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, bosch schleiftopf, Carbide-Schleifköpfe 115Feinheitsgrad grob Scheibenform schräg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 22,10*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 22,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,05*
€ 23,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 23,21*
7 Tage
110
1
€ 5,45*
ab € 19,04*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.