Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 16 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch X-LOCK T-Nutfräser
Bosch X-LOCK T-Nutfräser
Bosch X-LOCK T-Nutfräser
Bosch X-LOCK T-Nutfräser
Bosch X-LOCK T-Nutfräser
Artikel-Nr.:
     4310-2608599028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599028
EAN/GTIN:
     3165140933643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
EF006354:
false
EF005848:
false
EF007813:
false
EF006346:
false
EF008646:
false
EF006348:
false
EF008648:
true
EF009039:
16
EF001897:
30
EF009037:
false
EF006360:
true
EF016302:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF011359:
-
EF012147:
-
EF013813:
-
EF006011:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF009173:
-
EF001839:
-
EF001084:
-
EF001841:
-
EF004434:
-
EF009142:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
16
Durchmesser (D) Zoll:
5/8
Arbeitslänge (L1) mm:
30
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Kalk- und Sandsteine | Backstein
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
64
1
€ 5,90*
ab € 31,46*
€ 39,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,55*
€ 39,90*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 40,89*
5 Tage
64
1
€ 5,50*
ab € 32,53*
€ 41,37*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 38,21*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,94*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,60*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,63*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,55*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 83,18*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,66*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.