Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrkronen-Set, 5-tlg., G 1/2 Zoll, 38–127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 587 007 Lochsäge
Bosch 2 608 587 007 Lochsäge
Bosch 2 608 587 007 Lochsäge
Bosch 2 608 587 007 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     4310-2608587007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587007
EAN/GTIN:
     3165140625081
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Die Diamanttrockenbohrkrone Standard for Universal ermöglicht zuverlässiges Bohren in Mauerwerk. Ihre Segmente sind lasergeschweißt, um Langlebigkeit sicherzustellen und ein trockenes Bohren in Mauerwerk für Anschlusskästen, Steckdosen, Sanitärleitungen usw. zu ermöglichen. Diese Trockenbohrkrone ist für Baumaterialien wie Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk vorgesehen.
Weitere Informationen:
EF001458:
38
EF001841:
EV004562
EF001898:
false
EF002111:
EV007201
EF002905:
false
EF006011:
false
EF021235:
150
EF001758:
EV000154
EF008650:
EV004591
EF014581:
-
EF014582:
-
EF001839:
-
EF014584:
-
Durchmesser mm:
38 | 52 | 65 | 117 | 127
Arbeitslänge mm:
150
Anzahl Segmente:
4
Segmenthöhe mm:
7.0
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Bohren in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Bohren in Mauerwerk
(Version) Key RTB:
Die Segmente sind lasergeschweißt, um Langlebigkeit sicherzustellen
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk | Beton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" | inkl.: 1 x Austreiber 1 x Adapter 6-Kant - G 1/2" 1 x Adapter SDS plus - G 1/2" 1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2" (240 mm) 1 x Verlängerung SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 x Zentrierbohrer 200 mm
SOL Date:
01.05.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
9,155 kg
Nettogewicht:
9,155 kg
Volumen:
37,111 dm3
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
590 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 179,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 179,54*
€ 4,90*
ab € 145,39*
€ 180,98*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 148,84*
€ 181,04*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 179,54*
€ 217,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 179,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 434,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.