Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe Best for Concrete 125 x 22,23 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 228 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     4310-2608201228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608201228
EAN/GTIN:
     3165140772150
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Diamanttopfscheibe Best for Concrete. Für Betonschleifer
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
true
EF006355:
true
EF006356:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
true
EF009143:
true
EF007703:
22.23
EF002905:
false
EF000125:
4.5
EF015591:
4.5
EF001989:
125
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
4.5
Vorteil HL (kurz):
Ausdauerndes Betonschleifen
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer
Material:
Beton
SOL Date:
01.03.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,57 kg
Nettogewicht:
0,533 kg
Volumen:
0,543 dm3
Abmessung Länge:
154 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
€ 5,90*
ab € 63,21*
€ 76,81*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 76,82*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 66,50*
€ 81,19*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 67,03*
€ 81,91*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 81,45*
€ 99,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.