Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK64 20NR, 50 mm Edelstahl, 2000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 535 Nägel
Bosch 2 608 200 535 Nägel
Artikel-Nr.:
     4310-2608200535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200535
EAN/GTIN:
     3165140621755
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Senkkopf-Stifte 1,6/16 g 20° werden aus wetterresistentem Edelstahl hergestellt. Sie sind für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1,6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
EF000551:
1.35
EF001438:
50
EF000012:
EV000161
EF004739:
-
EF005585:
-
EF000073:
-
EF009135:
-
EF002169:
-
EF003720:
-
EF000139:
-
EF016626:
-
EF016627:
-
EF015028:
-
EF013798:
-
Typ:
SK64-20 NR
Drahtmaß mm:
1.6
Breite (B) mm:
2.8
Dicke (D) mm:
1.35
Länge (L) mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Rostfreie Ausführung
Leistungsbeschreibung:
Rostfreie Ausführung
(Version) Key RTB:
Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden aus wetterresistentem Edelstahl hergestellt
Spezifisches RTB1:
Geeignet für viele Endbearbeitungsarbeiten in Holz
Spezifisches RTB2:
Für Kistenbau, Polsterung, Tür-, Fenster-, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet
Spezifisches RTB3:
Fester Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Einfaches Anbringen von Verkleidungen, Zier- und Sockelleisten
Produkttext, ZB grau:
rostfreie Ausführung
SOL Date:
01.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
0,48 dm3
Abmessung Länge:
60 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0357*
€ 0,0467*
3 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0357*
€ 0,047*
6 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,58*
€ 78,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 65,72*
€ 82,02*
Lager 4310
20
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 77,67*
€ 96,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,05*
€ 114,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,88*
€ 96,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,47*
€ 94,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 77,67*
€ 92,43
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481100
ab € 349,96*
Sonstiges
Bosch
0601481001
ab € 381,22*
Sonstiges
Bosch
0601481101
ab € 368,02*
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 437,31*
Sonstiges
Bosch
0601482001
ab € 460,56*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 427,29*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 449,64*
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 369,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.