Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holznagler GNH 18V-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0601481100 Nagler Akku
Bosch 0601481100 Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-0601481100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601481100
EAN/GTIN:
     4059952581699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler bosch
akku nagler
Akku-Holznagler GNH 18V-64, Der Akku-Stauchkopfnagler GNH 18V-64 Professional ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung von Weichholz, Hartholz oder Verbundmaterial. Dieser Akku-Nagler braucht weder Kompressor und Luftschlauch, noch eine teure Gaskartusche – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Für höchste Genauigkeit kann die Versenktiefe beim GNH 18V-64 präzise eingestellt werden. Zu seinen Anwendungsbereichen gehören Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GNH 18V-64 Professional bietet eine Einzelschussauslösung für Stauchkopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm. Das neue Design des Akku-Naglers erlaubt es dem Anwender, das Werkzeug bei Arbeitsunterbrechungen bequem abzulegen. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Magazinkapazität:
105 | 105 Stck
Nagellänge:
32 mm | 64 mm | 32 - 64 mm
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
295 x 380 x 110 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
20 °
Nagel-Ø, von:
1.6 mm
Nagel-Ø:
1.6 mm
Nagellänge, von:
32 mm
Nagellänge, bis zu:
64 mm
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Auslösesystem:
Einzelauslösung
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Befestigung in Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Schnelle und präzise Befestigung: Stauchkopfnagler mit Einzelschussmodus
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kein Kompressor, Luftschlauch und keine zusätzliche Gaskartusche erforderlich - für maximale Freiheit | Trockenschüsse bei leerem Nagelmagazin werden durch die Trockenschuss-Sperre verhindert | Höchste Genauigkeit durch präzise Anpassung der Versenktiefe
Titel:
Akku-Holznagler GNH 18V-64 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
19.02.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Holznagler
Bruttogewicht:
3,91 kg
Nettogewicht:
2,91 kg
Volumen:
12,331 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blechnibbler (Akku), Nibbler (Akku)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.