Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter, Filteroberfläche 3000 cm ², 139 x 185 mm, Zubehör für GAS 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 432 024 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 2 607 432 024 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     4310-2607432024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432024
EAN/GTIN:
     3165140619240
Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
patronenfilter bosch
Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 15 PS. GAS 20 L SFC Professional.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV006793
EF008173:
false
EF013236:
true
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF004328:
-
Größe cm²:
3000
Durchmesser mm:
139
Höhe mm:
185
Vorteil HL (kurz):
Filter
Produkttext, ZB grau:
Faltenfilter
SOL Date:
01.05.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,368 kg
Volumen:
5,415 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: faltenfilter industriestaubsauger, Faltenfilter, Filter für Staubsauger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 32,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,43*
€ 32,29*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,16*
€ 33,54*
3 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 26,75*
€ 34,04*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 29,81*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 190,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.