Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter, Filteroberfläche 3000 cm ², 139 x 185 mm, Zubehör für GAS 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 432 024 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 2 607 432 024 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2607432024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432024
EAN/GTIN:
     3165140619240
Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
patronenfilter bosch
Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 15 PS. GAS 20 L SFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Größe cm²:
3000
Durchmesser mm:
139
Höhe mm:
185
Vorteil HL (kurz):
Filter
Produkttext, ZB grau:
Faltenfilter
SOL Date:
01.05.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,368 kg
Volumen:
5,415 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: faltenfilter industriestaubsauger, Faltenfilter, Filter für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 191,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.