Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2607017195 Herst.-Nr.: 2607017195 EAN/GTIN: 3165140726962 |
| |
|
| | |
| 91-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab. 91-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Handschrauber, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn 1 Magnetstab 11 HSS-TiN Metallbohrer, Ø 2–8 mm 11 Steinbohrer, Ø 3–10 mm 8 Holzbohrer, Ø 3–10 mm 15 Schrauberbits, L = 50 mm PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 6 T 10/15/20/25, H 5/6 34 Schrauberbits, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/3/3 S 3/5/5/7 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 H 3/5/5/6 8 Steckschlüssel, Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Kegelsenker | Verpackung: | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Abmessung l: | 320 mm | Abmessung b: | 60 mm | Abmessung h: | 225 mm | Abmessung (lxbxh): | 320 x 60 x 225 mm | Gewicht: | 1.802 kg | Herkunft: | China | Abbildung ähnlich: | nein | Produkttext: | 91-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab | SOL Date: | 01.09.2013 | Neuerscheinung: | nein | EF000160: | EV000351 | EF005673: | false | EF005721: | true | EF006366: | 0 | EF006367: | 0 | EF006369: | 8 | EF006370: | 11 | EF006371: | 0 | EF006372: | 0 | EF006373: | 0 | EF006374: | 0 | EF006375: | 0 | EF006376: | 0 | EF006377: | 0 | EF006378: | 0 | EF006379: | 0 | EF006380: | 0 | EF006381: | 0 | EF006382: | 8 | EF006383: | 11 | EF006384: | 0 | EF006385: | 0 | EF006637: | 0 | EF007626: | 0 | EF008989: | 0 | EF008992: | 0 | EF009041: | 0 | EF009042: | 0 | EF009043: | 49 | EF009044: | 0 | EF009045: | 0 | EF009046: | 0 | EF009047: | 0 | EF009048: | 0 | EF009049: | 0 | EF009050: | 0 | EF006386: | 91 | EF016940: | - | Bruttogewicht: | 1,78 kg | Nettogewicht: | 1,78 kg | Volumen: | 5,04 dm3 | Abmessung Länge: | 320 mm | Abmessung Breite: | 225 mm | Abmessung Höhe: | 70 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 18 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bit-satz bosch, bit-satz, werkzeugkoffer alu, Werkzeugset, Werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,77* | € 33,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,78* | € 33,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,20* | € 33,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,50* | € 33,92* | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | € 23,00* | ab € 32,08* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,08* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|