Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15-tlg. Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 011 437 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt 15 Stück(e)
Bosch 2 607 011 437 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt 15 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4310-2607011437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607011437
EAN/GTIN:
     3165140997751
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Das 15-teilige Stichsägeblatt-Pack Wood and Metal deckt alle Anforderungen für den Einsatz in Holz- oder Metallmaterialien ab. In den fünf Schlitzen sind die Stichsägeblätter sicher und fest verstaut. Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang und eine komfortable Handhabung bei der Arbeit. Es bietet ein Sortiment an Blättern, das speziell für eine Vielzahl an Anwendungen in Holz und Metall geeignet ist. Zudem enthält es ein Musterblatt, das mit der einzigartigen, hochmodernen Carbide Technology von Bosch hergestellt wurde. Das kompakte Design des Packs ermöglicht eine komfortable Aufbewahrung direkt im Werkzeugkasten. So behalten Sie den Überblick, können einfach darauf zugreifen und es sicher transportieren.
Weitere Informationen:
EF011373:
true
EF011374:
false
EF011375:
false
EF011376:
false
EF001717:
15
Setinhalt:
T 101 BF Clean for Hard Wood | T 144 DP Precision for Wood | T 121 BF Speed for Metal | T 144 DHM EXPERT Hardwood fast
Werkstoffdicke von [mm]:
2.5
Werkstoffdicke bis [mm]:
50
Werkstoffdicke [mm]:
2.5-50
Vorteil HL (kurz):
Das perfekte Set für alle Holz- und Metallarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Perfekt für alle Holz- und Metallarbeiten
(Version) Key RTB:
Perfekte Organisation - in den fünf Schlitzen lassen sich die Blätter fest verstauen. Trotzdem sind ein schneller Zugang und eine komfortable Handhabung möglich
Spezifisches RTB1:
Enthält auch ein Musterblatt, das mit der einzigartigen, modernen Carbide-Technologie von Bosch hergestellt wurde
Spezifisches RTB2:
Das kompakte Design ermöglicht eine komfortable Aufbewahrung direkt im Werkzeugkasten. So behalten Sie den Überblick, können einfach darauf zugreifen und es sicher transportieren.
Material:
Hartholz | Weichholz | Stahlbleche | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
Produkttext, ZB grau:
Das perfekte Set für alle gängigen Holzarbeiten und gelegentliche Metallarbeiten
SOL Date:
01.09.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2020
Bruttogewicht:
0,108 kg
Nettogewicht:
0,108 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 17,89*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 18,22*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 18,64*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 18,84*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 17,99*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.