Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangsack / Abdeckhaube, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2605411073
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411073
EAN/GTIN:
     3165140080514
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch
Systemzubehör Fangsack/Abdeckhaube. Effizientes, zeitsparendes Sammeln von Gartenabfällen. Große Fangbox spart Zeit und Wege zum Komposthaufen. Praktische Lösung mit großen Handgriffen für einen einfachen Transport im Garten. Fangsack lässt sich bequem an den Haken des AXT Rapid-Häckslers befestigen. Für die Verwendung mit dem AXT Rapid-Häcksler oder als zusätzlicher Sack für alle anderen Häcksler von Bosch. Fangsack/Abdeckhaube (2 605 411 073). Karton
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
297 x 244 x 47 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
297 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
244 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
47 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
297 x 244 x 47 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Effizientes, zeitsparendes Sammeln von Gartenabfällen
TOP-Produktmerkmale:
Große Fangbox spart Zeit und Wege zum Komposthaufen | Praktische Lösung mit großen Handgriffen für einen einfachen Transport im Garten | Fangsack lässt sich bequem an den Haken des AXT Rapid-Häckslers befestigen | Für die Verwendung mit dem AXT Rapid-Häcksler oder als zusätzlicher Sack für alle anderen Häcksler von Bosch
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Fangsack/Abdeckhaube
Lieferumfang:
Fangsack/Abdeckhaube (2 605 411 073) | Karton
SOL Date:
07.11.2002
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
3,406 dm3
Abmessung Länge:
297 mm
Abmessung Breite:
244 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Fangsack, Abdeckhaube
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 17,18*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,31*
€ 17,19*
3 Tage
821
5
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,41*
3 Tage
821
1
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 17,65*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.