Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampferplatte, 120 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4310-1618633101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618633101
EAN/GTIN:
     3165140029339
Suchbegriffe:
Maschinen Stampfplatte
maschinen stampfplatte
Der Stampffuß mit SDS max für Werkzeughalter ist ideal zum Verdichten von Hinterfüllungen, Schotter und Erde geeignet. Die breite und ebene Ausführung ermöglicht effizientes Arbeiten. Dieser Stampffuß ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.
Weitere Informationen:
-:
-
Abmessung, Länge mm:
120
Abmessung, Breite mm:
120
Abmessung mm:
120 x 120
Vorteil HL (kurz):
Verdichten von Hinterfüllung und Schotter
Leistungsbeschreibung:
Verdichten von Verfüllung und Schotter
(Version) Key RTB:
Stampffuß mit SDS max für Werkzeughalter ideal zum Verdichten von Hinterfüllungen, Schotter und Erde
Spezifisches RTB1:
Die breite und gleichmäßige Ausführung ermöglicht effizientes Arbeiten.
Material:
Schotter | Boden
Produkttext, Zubehör, grau:
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,925 kg
Nettogewicht:
1,84 kg
Volumen:
0,998 dm3
Abmessung Länge:
63 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
132 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stampferplatte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,20*
€ 82,48*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,77*
€ 82,49*
€ 4,90*
ab € 62,90*
€ 82,60*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 82,82*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 77,82*
€ 95,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611316703
ab € 502,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.