Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Trennen und Schleifen EasyCut&Grind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Artikel-Nr.:
     4310-06039D2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D2000
EAN/GTIN:
     3165140990271
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Kabelloses Trennen und Schleifen EasyCut&Grind. Der kompakte Problemlöser: trennt verschiedenste Materialien im Alltag. Trennt verschiedene Materialien z.B. Holz, Kunststoff, Karton und sogar Metall. Auch geeignet für kleine Schleifaufgaben oder zum Entgraten. Anwendungskomfort und hohe Sicherheit: 2-stufige Aktivierung, automatische Abschaltung. Sekundenschnell einsatzbereit, fast keine Einstellzeit erforderlich. Ausdauernder Lithium-Ionen-Akku. zwei Trennscheiben (Multi-Material, Metall). kompakt. 1 x Carbide Multi-Material-Trennscheibe (1 600 A01 S5X). 1 x Metall-Trennscheibe (1 600 A01 S5Y). 3 Schleifblätter (Körnung 120) (2 608 000 713). 1 x Freihandschnitt-Aufsatz. 1 x Transporthaube mit integriertem Schlüssel. 1 x USB Type-C®. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
7
EF004983:
50
EF011121:
0.4
EF008590:
6000
EF017868:
2.5
EF017869:
3.0
EF001438:
210
EF000008:
50
EF000040:
95
EF026203:
-
EF001985:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF017866:
-
EF017867:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Akkuspannung:
7.2 V
Scheibendurchmesser:
50 mm
Max. Schnitttiefe:
14 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 U/min
Gewicht exkl. Akku:
0.4 kg
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
nein
Handgriff Rechts oder Links:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Steckertyp:
USB-C®
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 50 x 95 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
246 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
157 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
246 x 157 x 100 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der kompakte Problemlöser: trennt verschiedenste Materialien im Alltag
TOP-Produktmerkmale:
Trennt verschiedene Materialien z.B. Holz, Kunststoff, Karton und sogar Metall | Auch geeignet für kleine Schleifaufgaben oder zum Entgraten | Anwendungskomfort und hohe Sicherheit: 2-stufige Aktivierung, automatische Abschaltung | Sekundenschnell einsatzbereit, fast keine Einstellzeit erforderlich | Ausdauernder Lithium-Ionen-Akku, zwei Trennscheiben (Multi-Material, Metall), kompakt
Unterteilung der Produktkategorien:
Kabelloses Trennen und Schleifen
Verbrauchsniveau:
Easy
Titel:
Kabelloses Trennen und Schleifen EasyCut&Grind
Lieferumfang:
1 x Carbide Multi-Material-Trennscheibe (1 600 A01 S5X) | 1 x Metall-Trennscheibe (1 600 A01 S5Y) | 3 Schleifblätter (Körnung 120) (2 608 000 713) | 1 x Freihandschnitt-Aufsatz | 1 x Transporthaube mit integriertem Schlüssel | 1 x USB Type-C® | Kartonschachtel
SOL Datum:
01.11.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2021
Bruttogewicht:
0,95 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Volumen:
3,862 dm3
Abmessung Länge:
246 mm
Abmessung Breite:
157 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 67,61*
€ 82,98*
Lager 4310
50
2
€ 23,00*
ab € 68,04*
€ 84,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 67,33*
€ 84,82*
2
€ 4,90*
ab € 66,66*
€ 85,23*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 70,31*
€ 86,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 168,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1 600 A01 S5X
ab € 5,96*
Sonstiges
Bosch
1 600 A01 S5Y
ab € 2,71*
Sonstiges
Bosch
2 608 000 713
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.