Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch F460 Plattenschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F460 Plattenschleifer
Bosch F460 Plattenschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88170737
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 713
EAN/GTIN:
     4059952546216
Geeignet zum Schleifen von Holz, Lack und Farbe mit Easy Cut&Grind - Robustes F‑/E-Papier auf der Rückseite ermöglicht Dauereinsatz und professionelles Finish - Schleifkörner aus Halbedelkorund und Siliziumkarbid entfernen Material mit perfekten Ergebnissen - Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern für optimales Schruppverhalten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Plattenschleifer
Markenkompatibilität
Bosch
Durchmesser
50 mm
Kompatibilität
Easy Cut&Grind
Produktfarbe
Braun
Körnung
120
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.