Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Trennen und Schleifen EasyCut&Grind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Bosch Easy Cut & Grind Winkelschleifer 5 cm 6000 RPM 430 g
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D2000
EAN/GTIN:
     3165140990271
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Kabelloses Trennen und Schleifen EasyCut&Grind. Der kompakte Problemlöser: trennt verschiedenste Materialien im Alltag. Trennt verschiedene Materialien z.B. Holz, Kunststoff, Karton und sogar Metall. Auch geeignet für kleine Schleifaufgaben oder zum Entgraten. Anwendungskomfort und hohe Sicherheit: 2-stufige Aktivierung, automatische Abschaltung. Sekundenschnell einsatzbereit, fast keine Einstellzeit erforderlich. Ausdauernder Lithium-Ionen-Akku. zwei Trennscheiben (Multi-Material, Metall). kompakt. 1 x Carbide Multi-Material-Trennscheibe (1 600 A01 S5X). 1 x Metall-Trennscheibe (1 600 A01 S5Y). 3 Schleifblätter (Körnung 120) (2 608 000 713). 1 x Freihandschnitt-Aufsatz. 1 x Transporthaube mit integriertem Schlüssel. 1 x USB Type-C®. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
7 V
Max. Scheibendurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
6000 1/min | 6000 U/min
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
3.0 m/s²
Länge:
210 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
95 mm
Akkuspannung:
7.2 V
Scheibendurchmesser:
50 mm
Max. Schnitttiefe:
14 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6000 U/min
Gewicht exkl. Akku:
0.4 kg
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
nein
Handgriff Rechts oder Links:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Steckertyp:
USB-C®
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 50 x 95 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
246 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
157 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
246 x 157 x 100 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der kompakte Problemlöser: trennt verschiedenste Materialien im Alltag
TOP-Produktmerkmale:
Trennt verschiedene Materialien z.B. Holz, Kunststoff, Karton und sogar Metall | Auch geeignet für kleine Schleifaufgaben oder zum Entgraten | Anwendungskomfort und hohe Sicherheit: 2-stufige Aktivierung, automatische Abschaltung | Sekundenschnell einsatzbereit, fast keine Einstellzeit erforderlich | Ausdauernder Lithium-Ionen-Akku, zwei Trennscheiben (Multi-Material, Metall), kompakt
Unterteilung der Produktkategorien:
Kabelloses Trennen und Schleifen
Verbrauchsniveau:
Easy
Titel:
Kabelloses Trennen und Schleifen EasyCut&Grind
Lieferumfang:
1 x Carbide Multi-Material-Trennscheibe (1 600 A01 S5X) | 1 x Metall-Trennscheibe (1 600 A01 S5Y) | 3 Schleifblätter (Körnung 120) (2 608 000 713) | 1 x Freihandschnitt-Aufsatz | 1 x Transporthaube mit integriertem Schlüssel | 1 x USB Type-C® | Kartonschachtel
SOL Datum:
01.11.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2021
Bruttogewicht:
0,95 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Volumen:
3,862 dm3
Abmessung Länge:
246 mm
Abmessung Breite:
157 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1 600 A01 S5X
ab € 5,85*
Sonstiges
Bosch
1 600 A01 S5Y
ab € 2,91*
Sonstiges
Bosch
2 608 000 713
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.