Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Advanced Grind 18V-80 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 1,7 kg
Bosch Advanced Grind 18V-80 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 1,7 kg
Bosch Advanced Grind 18V-80 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 1,7 kg
Bosch Advanced Grind 18V-80 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06033E5100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E5100
EAN/GTIN:
     4053423236118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80. Komfortabler und praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für verschiedenste Heimwerkerarbeiten. Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten. Schnellwechselschraube ermöglicht einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Scheibenwechsel. Ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182). Schnellspannmutter M14 (2 608 000 684). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF011121:
1.7
EF008590:
2800 | 12000
EF004983:
125
EF001438:
315
EF000008:
144
EF000040:
121
EF000002:
18
EF002843:
EV007517
EF026203:
false
EF001985:
-
EF002826:
-
EF017866:
-
EF017867:
-
EF017868:
-
EF017869:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 12000 U/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
315 x 144 x 121 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
ja
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Komfortabler und praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für verschiedenste Heimwerkerarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten | Schnellwechselschraube ermöglicht einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Scheibenwechsel | Ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton und Fliesen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Lieferumfang:
Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182) | Schnellspannmutter M14 (2 608 000 684) | Kartonschachtel
SOL Datum:
28.11.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
28.02.2023
Bruttogewicht:
2,258 kg
Nettogewicht:
1,728 kg
Volumen:
6,768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,69*
€ 106,20*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 87,58*
€ 107,19*
€ 4,90*
ab € 85,11*
€ 110,44*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 111,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,31*
€ 113,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,31*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
2608615059
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
2608602397
ab € 18,76*
Zubehör
Bosch
2602025182
ab € 10,18*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,31*
Zubehör
Bosch
2605510291
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2605510289
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2608622099
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.