Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AdvancedVac 18V-8 8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass Staubbeutel
Bosch AdvancedVac 18V-8 8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass Staubbeutel
Bosch AdvancedVac 18V-8 8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass Staubbeutel
Bosch AdvancedVac 18V-8 8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     4310-06033E1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E1000
EAN/GTIN:
     4059952570396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8. Gegen Schmutz und Staub und zum Aufblasen: der mobile 3-in-1-Nass- und Staubsauger. Ob trocken, feucht, grob oder fein: der AdvancedVac 18V-8 entfernt alle Arten von Schmutz. Anschließbar an Elektrowerkzeuge zur Staubentfernung beim Schleifen oder Bohren. Schnelles Aufblasen von Luftmatratzen oder Wegblasen von Laub mit der integrierten Blasfunktion. Zahlreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen in Haus und Garten, beim Auto oder Campen. Wechsel mit nur einem Klick zwischen Power-Modus und Eco-Modus für verlängerte Laufzeit. Universaladapter (2 609 256 F28). Haltegriff (2 609 256 F31). Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29). Bodendüse (2 609 256 F62). Saugrohre (2 609 256 F61). Fugendüse (2 608 000 661). Düsen für Befüllen/Entleeren (2 609 256 F64). Flachfaltenfilter (2 609 256 F65). 1 Papierstaubbeutel (2 609 256 F68)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Karton
Weitere Informationen:
EF000049:
376
EF000008:
278
EF000040:
295
EF002355:
18
EF000176:
8
EF004909:
29
EF001985:
-
EF001950:
-
EF008061:
-
EF007907:
-
EF002826:
-
EF002270:
-
EF002671:
-
EF002870:
-
EF014688:
-
EF014689:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Max. Fördermenge (Turbine):
29 l/s
Max. Saugkraft (Turbine):
92 mbar
Laufzeit:
4.0 Ah/24 min (Eco)
Behältervolumen (brutto):
8 l
Gewicht exkl. Akku:
3.8 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
376 x 278 x 295 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
335 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
398 x 355 x 335 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Gegen Schmutz und Staub und zum Aufblasen: der mobile 3-in-1-Nass- und Staubsauger
TOP-Produktmerkmale:
Ob trocken, feucht, grob oder fein: der AdvancedVac 18V-8 entfernt alle Arten von Schmutz | Anschließbar an Elektrowerkzeuge zur Staubentfernung beim Schleifen oder Bohren | Schnelles Aufblasen von Luftmatratzen oder Wegblasen von Laub mit der integrierten Blasfunktion | Zahlreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen in Haus und Garten, beim Auto oder Campen | Wechsel mit nur einem Klick zwischen Power-Modus und Eco-Modus für verlängerte Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Nass- und Trockensauger
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8
Lieferumfang:
Universaladapter (2 609 256 F28) | Haltegriff (2 609 256 F31) | Schlauch 2.2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29) | Bodendüse (2 609 256 F62) | Saugrohre (2 609 256 F61) | Fugendüse (2 608 000 661) | Düsen für Befüllen/Entleeren (2 609 256 F64) | Flachfaltenfilter (2 609 256 F65) | 1 Papierstaubbeutel (2 609 256 F68)** | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Karton
SOL Date:
01.09.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Bruttogewicht:
5,73 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Volumen:
47,332 dm3
Abmessung Länge:
398 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
335 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 81,74*
€ 100,58*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 82,21*
€ 101,40*
€ 4,90*
ab € 80,00*
€ 104,57*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 105,44*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,19*
€ 106,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 F65
ab € 8,44*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F67
ab € 2,1175*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F68
ab € 1,342*
Zubehör
Bosch
2608000661
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.