Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 16 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PKS 16 Multi 6,5 cm 6400 RPM 400 W
Bosch PKS 16 Multi 6,5 cm 6400 RPM 400 W
Artikel-Nr.:
     4310-06033B3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B3000
EAN/GTIN:
     3165140651219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 16 Multi. Einfache Handhabung und Kontrolle bei verschiedensten Materialien. Klein, kompakt und handlich durch ergonomisches Design. Einfache Einstellung der Schnitttiefe. Drei Sägeblätter für zahlreiche Schneideprojekte und verschiedenste Materialien. Tauchschnittfunktion bietet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten. Staubsaugeradapter (1 600 A00 1LP). Diamanttrennscheibe Ceramic (2 609 256 425). Kreissägeblatt Precision (2 609 256 C82). Kreissägeblatt Special (2 609 256 C83). Kunststoffkoffer (1 605 438 516)
Weitere Informationen:
EF001950:
400
EF001951:
1.9
EF002849:
16
EF002855:
65
EF002856:
15
EF004988:
90
EF008590:
6400
EF001438:
382
EF000008:
291
EF000040:
105
EF017813:
2.5
EF017815:
1.5
EF000213:
-
EF004974:
-
EF004976:
-
EF000416:
-
EF004977:
-
EF004978:
-
EF002850:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nennaufnahme:
400 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
65 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6400 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6400 U/min
Führungsplatte, Breite:
68 mm
Führungsplatte, Länge:
233 mm
Führungsplatte:
68 x 233 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
16 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
16 mm
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
nein
Staub-/Spänebox:
nein
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
ja
Schnitttiefeneinstellung:
ja
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
nein
Führungsschienensystem:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Gewicht:
2.600 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
99 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 99 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Handhabung und Kontrolle bei verschiedensten Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Klein, kompakt und handlich durch ergonomisches Design | Einfache Einstellung der Schnitttiefe | Drei Sägeblätter für zahlreiche Schneideprojekte und verschiedenste Materialien | Tauchschnittfunktion bietet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Usage level:
Universal
Titel:
Handkreissäge PKS 16 Multi
Lieferumfang:
Staubsaugeradapter (1 600 A00 1LP) | Diamanttrennscheibe Ceramic (2 609 256 425) | Kreissägeblatt Precision (2 609 256 C82) | Kreissägeblatt Special (2 609 256 C83) | Kunststoffkoffer (1 605 438 516)
SOL Date:
01.10.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,28 kg
Nettogewicht:
2,126 kg
Volumen:
11,672 dm3
Abmessung Länge:
382 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 116,94*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 94,95*
€ 117,50*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 95,85*
€ 118,54*
€ 4,90*
ab € 93,29*
€ 121,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 122,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 425
ab € 10,90*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 C82
ab € 8,27*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 C83
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.