Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06019H9101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9101
EAN/GTIN:
     4059952568973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 Professional ist Boschs Lösung für ein kompaktes und praktisches Trenngerät mit solider 18-Volt-Leistung und X-LOCK-System. Sein bürstenloser Motor liefert für zuverlässiges Arbeiten dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Winkelschleifer mit Kabel. Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehör blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit. Das leichte Design des GWX 18V-7 und der schmale Griffumfang ermöglichen angenehmes und vielseitiges Trennen. Dieser Winkelschleifer ist ideal für alle Trennarbeiten bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Das Gerät ist kompatibel mit X-LOCK Zubehör, allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und Ladegeräten und den Bosch Absaughauben GDE 115/125 FC-T Professional sowie GDE 125 EA-T Professional. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
Weitere Informationen:
EF002826:
2.3
EF011121:
1.6
EF008590:
11000
EF004983:
125
EF000002:
18
EF026203:
false
EF017866:
9.0
EF017867:
1.5
EF017868:
1.5
EF017869:
2.5
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
138 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
118 x 358 x 138 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
9.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Schneller Zubehörwechsel und kompaktes Design: starke Trennleistung mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Werkzeug mit Kabel | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | Leichtes Design und schmaler Griffumfang für angenehmes und vielseitiges Trennen
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
Karton | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
SOL Date:
01.05.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
2,2 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
5,83 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
138 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 136,87*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 137,08*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 116,10*
€ 140,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,732*
€ 140,722*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 124,41*
€ 149,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 41,23*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 17,08*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,50*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,91*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 39,22*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 39,46*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,76*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,82*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 41,07*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 42,81*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 44,45*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 45,12*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 46,00*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 47,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.