Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWX 18V-15 C Professional Winkelschleifer 12,5 cm 9800 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWX 18V-15 C Professional Winkelschleifer 12,5 cm 9800 RPM 1500 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06019H6400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6400
EAN/GTIN:
     4059952512037
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C, Der GWX 18V-15 C Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch in der 18V-Kategorie mit Leistungskapazität für industrielle Anwendungen. Dank seines starken, umfassend für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimierten bürstenlosen Motors stellt er eine Akkuleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1.500 W bereit. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Das Werkzeug kann mit einem optionalen Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Der Schleifer bietet vollständige Werkzeugkontrolle dank X-LOCK, KickBack Control, Drop Control und der intelligenten Schnellbremse „X-Brake“. Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – maximale Leistung mit ProCORE18V = 5,5 Ah – sowie mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 115/125 FC-T Professional und GDE 125 EA-T Professional. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-15 C Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control aus. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF002826:
3.3
EF011121:
2.3
EF002843:
EV007517
EF004983:
125
EF026203:
false
EF008590:
9800
EF017866:
6.0
EF017867:
1.5
EF017868:
2.5
EF017869:
1.5
EF001985:
-
EF001438:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 450 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.3 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9800 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Mehr Leistung denn je: Neuer Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1500 W
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank neuer BITURBO Brushless Technologie um 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag als mit den bisherigen Akku-Schleifern | Ultimativer X-LOCK-Komfort: Einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel oder verlierbare Teile - bis zu 5-mal schneller | Setzt dank intelligentem "X-Brake"-System und einzigartiger sensorgestützter KickBack Control und Drop Control neue Standards in Bezug auf Gesundheit & Sicherheit
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2020
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.09.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK
Bruttogewicht:
4,76 kg
Nettogewicht:
1,865 kg
Volumen:
25,11 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 236,23*
€ 269,97*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 272,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 241,55*
€ 272,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,8145*
€ 273,3045*
Lager 4310
5
€ 14,50*
ab € 257,46*
€ 291,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 41,23*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 17,08*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,50*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,91*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 39,22*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 39,46*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,76*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,82*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 41,07*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 42,81*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 44,45*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 45,12*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 46,00*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 47,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.