Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34 in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06018G2000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018G2000
EAN/GTIN:
4059952606835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, Oszillierende Multifunktionswerkzeuge sind Problemlöser mit fast 100 Zubehören. Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Messer. Der Messerwechsel kann zeitaufwendig sein. Wir haben den GOP 18V-34 Professional mit bürstenlosem Motor und unserem patentierten Snap-In-Arretiersystem entwickelt. Du kannst deine Messer in Sekundenschnelle und ohne weitere Werkzeuge wechseln – Du läufst nicht Gefahr, deinen Befestigungsstift zu verlieren. Starke Vibrationen von Oszillationswerkzeugen sind sehr unangenehm. Unsere Vibration Control reduziert deutlich die Vibrationen – 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger – und stellt sicher, dass du reibungslos arbeiten kannst und weniger ermüdest. Dank des schmalen Griffumfangs von nur 180 mm hast du die perfekte Kontrolle über dein Werkzeug und maximalen Komfort bei der Arbeit. Dieses Werkzeug haben wir für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt. Es ist ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz. Du kannst es auch zum Schneiden von PVC oder Metall, zum Entfernen von Mörtel zwischen Fliesen oder sogar zum Abkratzen von Rückständen verwenden. Kompatibel mit allen Starlock und Starlock Plus Zubehören. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Schutz gegen Verbrennungen an den Fingern: Das Getriebegehäuse ist gut isoliert und du kannst Messer kontaktfrei wechseln, ohne dass du heißes Zubehör anfassen musst. Den Hebel für den Messerwechsel kannst du bequem mit Handschuhen betätigen. Im Werkzeug ist ein LED-Licht eingebaut. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
442 x 357 x 151 mm
Akkuspannung:
18,0 V
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20.000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
20.000 min-1
Oszillationswinkel links und rechts:
1,7 °
Gewicht exkl. Akku:
1,2 kg
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
3,9 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3,0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle – keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren | Vibration Control: reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten | Schmaler Griffumfang von nur 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit
Titel:
Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Multi-Cutter
EF017904:
-
EF026203:
-
EF011121:
-
EF009805:
-
EF017905:
-
EF001985:
-
EF017906:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF000002:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF002848:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
EF017901:
-
EF017902:
-
EF017903:
-
Bruttogewicht:
3.945 kg
Nettogewicht:
1.05 kg
Volumen:
23.827 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
442 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Multi-Cutter
... >
Lager 4310
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Multi-Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
akkuschere bosch
,
akkuschere
,
Oszillierer (Akku)
,
Vielzweckwerkzeug
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 164,88*
€ 199,46*
Lager 79DAC
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 199,92*
Lager 260
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 202,17*
Lager 7NBYA
2 Tage
106
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 215,16*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 189,14*
€ 224,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
€ 64,77*
Zubehör
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
€ 58,83*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
€ 65,37*
Zubehör
Starter-Set 2 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
€ 152,08*
Zubehör
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Bosch
1600A01BA3
€ 150,82*
Zubehör
Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
Bosch
1600A0214C
€ 227,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.