Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7 ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-06008B8901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8901
EAN/GTIN:
     4059952640532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7. Kompakte, kraftvolle Akku-Astsäge für schnelles und müheloses Schneiden. Überlegene Leistung und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor. Leicht (1,3 kg) und ergonomisch für bequemes Ausasten. Kabelloser Komfort mit bis zu 160 Schnitten pro Akkuladung (2,5 Ah)**. Unkompliziertes SDS-System für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette. Ideal für den Wechsel zwischen Ausasten und anderen Gartenprojekten. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Kettensägenöl 50 ml. Karton. Kettenspannhilfe
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF008546:
150
EF026203:
false
EF002826:
1.7
EF011121:
1.3
EF001438:
385
EF000008:
102
EF000040:
259
EF008554:
-
EF001985:
-
EF017813:
-
EF017815:
-
EF025920:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkuladezeit:
1.40 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schnitte pro Akkuladung:
160 Schnitte mit 50 mm Durchmesser in Holz
Schwertlänge:
15 cm
Kettengeschwindigkeit:
6.95 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kette:
Oregon-Kette
Kettenteilung:
0.325 Zoll
Schnittkreisdurchmesser:
13 cm
Schwenkkopf:
0 °
Automatische Schmierung:
Nein | nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
385 x 102 x 259 mm
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
1.3 kg
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
1.7 kg
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Messer-Protector:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakte, kraftvolle Akku-Astsäge für schnelles und müheloses Schneiden
TOP-Produktmerkmale:
Überlegene Leistung und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor | Leicht (1.3 kg) und ergonomisch für bequemes Ausasten | Kabelloser Komfort mit bis zu 160 Schnitten pro Akkuladung (2.5 Ah)** | Unkompliziertes SDS-System für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette | Ideal für den Wechsel zwischen Ausasten und anderen Gartenprojekten | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kettensäge
Titel:
Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7
Lieferumfang:
Kettensägenöl 50 ml | Karton | Kettenspannhilfe
SOL Date:
24.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
24.12.2023
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
1,3 kg
Volumen:
12,119 dm3
Abmessung Länge:
414 mm
Abmessung Breite:
246 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Baumsäge, akku für bosch 18v 2,5 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Kettensäge (Akku), Kettensäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 95,87*
€ 110,75*
€ 4,90*
ab € 94,02*
€ 112,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 114,09*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,80*
€ 117,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,45*
€ 122,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,63*
Zubehör
Bosch
F016800624
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.