Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-06008B8601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8601
EAN/GTIN:
     4059952514291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40. Holzeinschlag und umfangreiches Ausasten mit einer kraftvollen Akku-Kettensäge. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Sägen. Gleichmäßiges Schneiden sogar bei anspruchsvollen Arbeiten mit der OptiCut-Drehzahlsteuerung. Leicht und schlank für kontrollierte, präzise Schnitte. Müheloser Zusammenbau durch intuitives, werkzeugloses SDS. Rückschlagschutz durch QuickStop-Bremssystem. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku. Führungsstange. 1 x Sägekette, 35 cm. Kettenschutz. Kettensägenöl 50 ml. Quick Start Manual. Karton. Kettenspannhilfe
Weitere Informationen:
EF000002:
36
EF008546:
350
EF026203:
false
EF002826:
4.2
EF011121:
3.7
EF001438:
787
EF000008:
233
EF000040:
229
EF017813:
5.0
EF017815:
1.5
EF008554:
-
EF001985:
-
EF025920:
-
Kettenteilung:
0.375 Zoll
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
4.2 kg
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Automatische Schmierung:
nein | Ja
Messer-Protector:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
5.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
1.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Öltank:
150 ml
Schnitte pro Akkuladung:
2.0Ah > 60 Schnitte
Schwertlänge:
35 cm
Kettengeschwindigkeit:
14 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kette:
Oregon-Kette
Schnittkreisdurchmesser:
31 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Anzahl der Treibglieder:
52
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
787 x 233 x 229 mm
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
3.5 kg
Gewicht exkl. Akku:
3.7 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
530 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
251 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
237 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
530 x 251 x 237 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Holzeinschlag und umfangreiches Ausasten mit einer kraftvollen Akku-Kettensäge
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Sägen | Gleichmäßiges Schneiden sogar bei anspruchsvollen Arbeiten mit der OptiCut-Drehzahlsteuerung | Leicht und schlank für kontrollierte, präzise Schnitte | Müheloser Zusammenbau durch intuitives, werkzeugloses SDS | Rückschlagschutz durch QuickStop-Bremssystem | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kettensäge
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40
Lieferumfang:
Führungsstange | 1 x Sägekette, 35 cm | Kettenschutz | Kettensägenöl 50 ml | Quick Start Manual | Karton | Kettenspannhilfe
SOL Date:
20.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
20.06.2023
Bruttogewicht:
5,04 kg
Nettogewicht:
2,875 kg
Volumen:
22,468 dm3
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
215 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku für bosch 36v, akku für bosch, akku für bosch professional, Kettensäge (Akku), Kettensäge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 191,72*
€ 209,08*
€ 4,90*
ab € 194,11*
€ 215,65*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 199,29*
€ 217,40*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 233,10*
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 233,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,61*
Zubehör
Bosch
F016800257
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.