Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego XS 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Indego XS 300 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego XS 300 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego XS 300 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego XS 300 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     4310-06008B0003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B0003
EAN/GTIN:
     4059952511900
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego XS 300. Mähroboter für kleinere Gärten bis zu 300 m². Der Indego XS 300 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. Mit der AUTO Calendar Function berechnet der Indego XS 300 automatisch einen maßgeschneiderten Mähplan. Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 300 m²). Der Indego XS 300 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Kunstoffheringe – 140 Stück. Begrenzungsdraht – 100 m (F 016 800 373). 1 x Drahtverbinder. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF008581:
EV000154
EF008544:
190
EF008582:
30 | 50
EF002826:
8.0
EF016099:
true
EF002842:
-
EF014925:
-
EF014926:
-
EF014927:
-
EF008583:
-
EF017820:
-
EF017821:
-
EF011072:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladezeit:
0.75 h
Akkulaufzeit:
45 min
Akku austauschbar:
nein
Akku ersetzbar:
nein
Schnittbreite:
19 cm
Schneidsystem:
3 Drehklingen
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
50 mm
Schnitthöhe:
30 - 50 mm
Schnitthöhenverstellung:
3
Geschwindigkeit:
40 cm/sec
Max. Steigung:
27 %
Gewicht:
8.000 kg
Navigationssystem „Logicut“:
ja
Online-Technologie:
nein
Mehrflächenfähig:
ja
Intuitives Bediendisplay:
ja
AUTO-Kalenderfunktion:
ja
Mulchfunktion:
ja
Steigfähigkeit:
ja
Multisensoren:
ja
PIN und Alarmanlage:
ja
Messerschnellstopp:
ja
Automatisches Ladesystem:
ja
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 300 m²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
445 x 364 x 202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
330 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
600 x 400 x 330 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mähroboter für kleinere Gärten bis zu 300 m²
TOP-Produktmerkmale:
Der Indego XS 300 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. | Mit der AUTO Calendar Function berechnet der Indego XS 300 automatisch einen maßgeschneiderten Mähplan. | Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 300 m²). | Der Indego XS 300 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten).
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Titel:
Mähroboter Indego XS 300
Lieferumfang:
Ladestation | Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468) | Kunstoffheringe - 140 Stück | Begrenzungsdraht - 100 m (F 016 800 373) | 1 x Drahtverbinder | Netzgerät | Karton
SOL Date:
08.02.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.05.2021
Bruttogewicht:
15,89 kg
Nettogewicht:
8,1 kg
Volumen:
79,2 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mähroboter, Rasenmäher-Roboter, Rasenmähroboter, akkumäher bosch, akku mäher, Rasenmäher (Akku), Rasenmäher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 511,65*
€ 577,20*
Frei Haus
ab € 514,49*
€ 577,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 515,17*
€ 577,82*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 516,80*
€ 583,02*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 540,07*
€ 606,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,02*
€ 693,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,43*
€ 652,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800468
ab € 4,58*
Zubehör
Bosch
F016800485
ab € 0,29*
Zubehör
Bosch
06008B0501
ab € 210,48*
Zubehör
Bosch
F016800553
ab € 16,81*
Zubehör
Bosch
F016800373
ab € 44,23*
Zubehör
Bosch
F016800432
ab € 7,60*
Zubehör
Bosch
F016800321
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.