Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 06008B0501
Bosch 06008B0501
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B0501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B0501
EAN/GTIN:
     3165140961080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garage Mähroboter
Ladegerät Mähroboter
Ladestation Mähroboter
Mähroboterladegerät
Mähroboter Ladestation. Verwendung des Indego mit seiner nützlichen LogiCut-Strategie für mehrere Rasenflächen. Mit dem Indego werden die Rasenflächen kartiert, gespeichert und nummeriert. Selbst, wenn der Mäher auf unterschiedlichen Rasenflächen eingesetzt wird, weiß er, auf welcher Fläche noch zu mähen ist. Mit dem Indego können bis zu drei Rasenflächen bearbeitet werden (Voraussetzung: drei Ladestationen). Gilt für folgende W/EEU-Indego-Modelle: Indego XS 300, Indego S 500, Indego S+ 500, Indego M 700, Indego M+ 700 und Indego 350/400. Maximale Gesamtgröße der Rasenflächen: 300/350/400/500/700 m² (je nach Modell). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Länge:
581 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
124 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
581 x 400 x 124 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
581 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
124 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
581 x 400 x 124 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Verwendung des Indego mit seiner nützlichen LogiCut-Strategie für mehrere Rasenflächen
TOP-Produktmerkmale:
Mit dem Indego werden die Rasenflächen kartiert, gespeichert und nummeriert. Selbst, wenn der Mäher auf unterschiedlichen Rasenflächen eingesetzt wird, weiß er, auf welcher Fläche noch zu mähen ist. | Mit dem Indego können bis zu drei Rasenflächen bearbeitet werden (Voraussetzung: drei Ladestationen). | Gilt für folgende W/EEU-Indego-Modelle: Indego XS 300, Indego S 500, Indego S+ 500, Indego M 700, Indego M+ 700 und Indego 350/400. Maximale Gesamtgröße der Rasenflächen: 300/350/400/500/700 m² (je nach Modell)
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Titel:
Mähroboter Ladestation
Lieferumfang:
Ladestation | Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468) | Netzgerät | Karton
SOL Date:
04.02.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.08.2019
Bruttogewicht:
3,939 kg
Nettogewicht:
2,6 kg
Volumen:
28,818 dm3
Abmessung Länge:
581 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rasenmähroboter-Ladegerät, Rasenmähroboter-Ladestation, garage mähroboter, Rasenmäher (Akku), Rasenmäher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.