Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Häcksler AXT 25 TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Artikel-Nr.:
     4310-060080330C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060080330C
EAN/GTIN:
     4059952640136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch
Häcksler AXT 25 TC. Schnelles und kraftvolles Häckseln von Holz und Gartenabfällen mit der Turbine-Cut-Technologie. Die Turbine-Cut-Technologie sorgt für schnelles und problemloses Häckseln von Holz und Gartenabfällen. Kraftvolles, effizientes Häckseln mit dem bürstenlosen 2.500-Watt-Hochleistungs-Induktionsmotor. Arbeitet leise dank Design mit geringer Geräuschemission. Hohe Häckselkapazität durch den automatisierten Schnell-Einfülltrichter. Große 53-Liter-Fangbox muss seltener entleert werden. Der abnehmbare Trichter ermöglicht eine praktische Aufbewahrung des dann nur noch 67 cm hohen Häckslers. Stopfer. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001950:
2500
EF008537:
EV000154
EF008538:
40
EF008540:
45
EF000167:
30.5
EF008539:
-
EF000213:
-
EF000416:
-
Automatischer Selbsteinzug:
nein
Wiederanlaufsperre:
nein
Überlastschutz:
nein
Block Release-System:
nein
Fangbox:
nein | 53 l
Motorleistung:
2500 W
Schneidsystem:
Turbine-Cut-System
Schneidekapazität, max. Ø:
45 mm
Schnittgeschwindigkeit:
40 min-1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
707 x 388 x 965 mm
Gewicht:
30.500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
765 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
685 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
765 x 395 x 685 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelles und kraftvolles Häckseln von Holz und Gartenabfällen mit der Turbine-Cut-Technologie.
TOP-Produktmerkmale:
Die Turbine-Cut-Technologie sorgt für schnelles und problemloses Häckseln von Holz und Gartenabfällen | Kraftvolles, effizientes Häckseln mit dem bürstenlosen 2500-Watt-Hochleistungs-Induktionsmotor | Arbeitet leise dank Design mit geringer Geräuschemission | Hohe Häckselkapazität durch den automatisierten Schnell-Einfülltrichter | Große 53-Liter-Fangbox muss seltener entleert werden | Der abnehmbare Trichter ermöglicht eine praktische Aufbewahrung des dann nur noch 67 cm hohen Häckslers
Unterteilung der Produktkategorien:
Häcksler
Usage level:
Advanced
Titel:
Häcksler AXT 25 TC
Lieferumfang:
Stopfer | Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Bruttogewicht:
35,1 kg
Nettogewicht:
31 kg
Volumen:
203,432 dm3
Abmessung Länge:
759 mm
Abmessung Breite:
682 mm
Abmessung Höhe:
393 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Gartenhäcksler (elektrisch)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 386,84*
€ 446,13*
€ 4,90*
ab € 397,21*
€ 460,22*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 403,33*
€ 464,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,63*
€ 483,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,80*
€ 497,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.